{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 700 mm | |
| Largeur | 400 mm | |
| Profondeur | 650 mm | |
| Hauteur utile | 625 mm | |
| Largeur utile | 350 mm | |
| Hauteur porte | 625 mm | |
| Hauteur utile porte | 625 mm | |
| Sens d'ouverture de la porte | à droite | |
| Nombre de tiroirs | 0 | |
| Nombre de portes | 1 | |
| Poids | 23,7 kg | |
| Type de produit | Bâti d’établi |
| Référence article | 927310 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406108366 | |
| Réf. fabricant | 927310 700 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |