Plan de travail GARANT GreenPlus, épaisseur 50 mm en bois de hêtre collé, Profondeur 750 mm, Long. plan de travail: 1000mm

Réf.: 926041 1000
Prix par 1 Unité (337,33 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durabilité GARANT GreenPlus
Longueur 1 000 mm
Profondeur 750 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Bois de hêtre massif collé
Revêtement plan de travail huilé
Surface plan de travail huilé
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 926041 1000
EAN / GTIN 4062406102289
Réf. fabricant 926041 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 50 mm: Avec alésages sous le plan de travail pour fixation de caissons de tiroirs et de piètements (éléments individuels Vario).

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés