Jeu de mesure des broches de contrôle, DIN2269 91 pcs. classe 1

Réf.: 926-220
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
Type de produit Piges de contrôle

Identification et classification

Référence article 926-220
Réf. fabricant 926-220
Article hors catalogue L40700 282
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Jeu de mesure complet de stylets de contrôle, composé de 91 ou 273 stylets de contrôle.

Caractéristique(s):

Longueur mm : up to Ø 6 mm = 50 mm over Ø 6 mm = 70 mm
Remarques : 1-10 mm, pas de 0,1 mm
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois