Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Module, Module: 0/3

Réf.: 923405 0/3

Sélectionnez la variante et la quantité

Module Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Division 3E
Type de courant AC
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 923405 0/3
EAN / GTIN 4045197816269
Réf. fabricant 923405 0/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaque de base / Module vide pour rails d'alimentation 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Utilisation:

Nos prises peuvent également être utilisées dans les pays suivants :
Version allemande / DE
Autriche, Suède, Pays-Bas et Indonésie.
Version suisse / CH
Liechtenstein, Rwanda.
Version italienne / IT
Albanie
Version française / FR
Guinée équatoriale, Belgique, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Côte d'Ivoire, Cameroun, République du Congo, Slovaquie, Tunisie, République centrafricaine.
Version tchèque / CZ
République tchèque
Version anglaise / GB
Gambie, Grenade, Hong Kong, Kenya, Malte, Malawi, Singapour, Chypre.
Version danoise / DK
Bangladesh, Groenland, Îles Féroé, Guinée, Madagascar, Maldives, Sénégal, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Version américaine / US
Japon, Canada, Mexique, Arabie saoudite, Taïwan.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ce que la somme des divisions de module ne dépasse pas le nombre de divisions de rail d'alimentation.
  • Réf. US110V/1 et US110V/2: ces modules doivent uniquement être montés avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK.