Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Rail d’alimentation avec 2 prises 250 V, Pour type: 2000

Réf.: 923401 2000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Type de courant AC
Interrupteur marche/arrêt non
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 923401 2000
EAN / GTIN 4045197686558
Réf. fabricant 923401 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.

Adapté(s) pour:

Colonnes de support 923000. Montage par fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu’à la connexion des fiches et prises aux câbles!