{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de construction | Construction en tube d’acier | |
| Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 1 700 mm | |
| Largeur | 1 100 mm | |
| Largeur sans poignée | 1 000 mm | |
| Profondeur | 700 mm | |
| Hauteur utile | 1 370 mm | |
| Pas d'accrochage | 50 mm | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
| ⌀ roue | 100 mm | |
| Charge admissible max. | 200 kg | |
| Matériau roulettes | Bandage en caoutchouc résistant à l'abrasion | |
| Poids | 35 kg | |
| Type de produit | Chariots |
| Référence article | 921820 1700 | |
| EAN / GTIN | 4045197685452 | |
| Réf. fabricant | 921820 1700 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |