Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson de tiroir complet avec tiroirs à roulettes, Modèle: S4A

Réf.: 920110 S4A

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Modèle S4A
Série Workstation
Hauteur 722 mm
Largeur 430 mm
Profondeur 630 mm
Hauteur utile 460 mm
Largeur utile des tiroirs 320 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roue 100 mm
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Avec rebord oui
Nombre de tiroirs 4
Charge admissible 250 kg
Matériau tablette Plastique ABS
Tablette oui
Matériau roue Bandage en caoutchouc gris, résistant à l'abrasion
Exécution à roulettes; avec tiroirs
Exécution rebord 4 côtés
Poignée oui
Emplacement poignée Face avant
Poids 43 kg
Type de produit Armoire à outils

Identification et classification

Référence article 920110 S4A
Réf. fabricant 920110 S4A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre. La sécurité antibasculement ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Le caisson ne peut pas basculer.
Avec tablette en ABS noir et poignée coulissante, 4 roulettes directrices (2 avec blocage) ⌀ 100 mm avec bandage en caoutchouc gris résistant à l'abrasion, corps en plastique ABS.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des postes de travail 920001920023.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 80; 120; 200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tiroir 300 mm convenant pour classeurs suspendus.

Produits adaptés