Table élévatrice de manutention, Charge admissible: 2000kg

Réf.: 919992 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge admissible (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur C 190 mm
Longueur L 1 300 mm
Largeur 800 mm
Hauteur de montée H 820 mm
Durée de montée 40 s
Tension 400 V
Fréquence secteur 50 Hz
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Charge admissible 2 000 kg
Poids 280 kg
Type de produit Table élévatrice à ciseaux

Identification et classification

Référence article 919992 2000
EAN / GTIN 4025092994156
Réf. fabricant 040049472 HTH-E
Fabricant/personne responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Description

Exécution:

Entretoise robuste à ciseaux avec une plateforme en tôle d'acier lisse. Pour utilisations polyvalentes comme le la montée et la descente progressive de lourdes charges, marchandises sur palettes, conteneurs grillagés et pour la compensation de niveau lors du chargement matière de machines. Travail ergonomique grâce au réglage de la hauteur hydraulique continu. Utilisation sûre et sans danger via bouton-poussoir avec les fonctions montée/descente en commande d'homme mort et arrêt d'urgence. Protection contre les surcharges par clapet de surpression intégré. Sécurité optimale en service et lors de la maintenance grâce à valve de protection intégrée et aux chandelles de maintenance.

Norme:

DIN EN 1570-1; directive «Machines» CE 2006/42/CE et prescriptions de prévention des accidents.

Remarque(s):

  • Température ambiante: plage intérieure de 0 °C à 40 °C.
  • Avant la mise en service, il convient de faire vérifier le montage et les raccordements électriques par un spécialiste.
  • Vérifiez la qualité de votre sol par rapport au poids total de la table élévatrice.