Benne à copeaux avec plancher en tôle perforée, Volume de la benne: 500l

Réf.: 919930 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Volume de la benne 500 l
Hauteur 680 mm
Longueur 1 440 mm
Largeur 780 mm
Hauteur bords de déversement 495 mm
Dim. int. insertion, hauteur 60 mm
Dim. int. insertion, largeur 200 mm
Passages pour fourches, dim. A 200 mm
Passages pour fourches, dim. D 60 mm
Ecart passages pour fourches B 150 mm
Charge admissible 1 000 kg
Exécution robinet Robinet sans tamis
Mécanisme de basculement Câble
Equipement paroi perforée Plancher en tôle perforée
Avec passages pour fourches oui
Câble oui
Soudé et étanche à l'huile oui
Poids 130 kg
Type de produit Bennes basculantes

Identification et classification

Référence article 919930 500
EAN / GTIN 2050001936752
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

La benne étanche à l'eau et à l'huile est pourvue d'un plancher en tôle perforée vissé sur toute la longueur et d'un robinet de 1 pouce. Elle convient donc particulièrement pour la collecte et la séparation de liquides et de solides.
La benne d'une épaisseur de 3 mm peut être aisément basculée par câble depuis le siège conducteur.
Des passages sont prévus pour les fourches d'un chariot-élévateur dans le châssis de base.
Sécurité contre tout glissement involontaire, tôle de la benne pourvue d'un rebord sur toute la périphérie.

Coloris:

Au choix, bleu clair RAL 5012, orangé jaune RAL 2000, rouge feu RAL 3000, vert réséda RAL 6011, gris souris RAL 7005, verni. Sans indication lors de la commande, les bennes seront livrées en bleu RAL 5012.

Téléchargements et documents

Produits adaptés