Chariots à élingues, Type: 12

Réf.: 918601 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
12
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type 1700/12
Hauteur 1 700 mm
Largeur 1 100 mm
Largeur sans poignée 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 1 370 mm
Largeur utile 920 mm
Pas d'accrochage 50 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible max. 200 kg
Matériau roulettes Bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces
Poids 40 kg
Type de produit Chariots à élingues

Identification et classification

Référence article 918601 12
EAN / GTIN 4062406098070
Réf. fabricant 918601 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Châssis et structure en tube d’acier carré avec plateau en tôle d’acier. Fentes à l’avant et à l’arrière du châssis (pas de 50 mm) pour la fixation de tablettes, rails multifonctions, etc. en taille 1000 mm. Inserts filetés sur la partie intérieure du châssis pour montage de tôles perforées. 4 roulettes directrices (2 avec blocage, ⌀ 125 mm) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets et une grande poignée de manœuvre avec revêtement bimatière en Haptoprene® garantissent un maniement sûr.

Utilisation:

Garnissage possible avec des plateaux de rangement, plateaux pour bacs, supports pour plans, rails Multifix, traverses et panneaux perforés réf. 1000.

Livraison:

918590 réf. 1700 chariot,
918603 réf. 950 traverse,
918604 réf. 75 crochet supplémentaire 75 mm,
918604 réf. 150 crochet supplémentaire 150 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Respecter les charges admissibles maximales.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas s’appuyer sur les étagères/tablettes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés