Bras de serrage

Réf.: 91678
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 91678
EAN / GTIN 4020772091675
Réf. fabricant 91678
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bras tendeur, pour colliers pivotants avec protection de soudage N° 6829W.
Alliage aluminium haute résistance, noir. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®, résistant aux particules de soudure. Prêt à installer avec filet de raccord pour la vis de serrage n° 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 25
  • C: 16
  • ØD: 8,3
  • ØD2: 4,8
  • E: 16,00
  • F: 32,0
  • H: 5,5
  • I: 14
  • L: 63,5
  • M: M6
  • L2: 32,0
  • N: 7
  • ØW: 12
  • Poids: 36 g