Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils, pour assortiment de mousses rigides: 915260

Réf.: 915500 915260

Sélectionnez la variante et la quantité

pour assortiment de mousses rigides Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 20×8
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 20×8
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 500 mm
Profondeur 200 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 8
Nombre d'outils 30
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 915500 915260
EAN / GTIN 4045197872647
Réf. fabricant 915500 915260
Fabricant/personne responsable TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Compartiment alvéolé en mousse rigide PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT de 400 mm de profondeur avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm. Outil adapté, voir groupe 91 Systèmes de rangement d'outils pour nouvelles servantes d'atelier GARANT.