Chariot de magasin ESD dossier poussée

Réf.: 91203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 91203
EAN / GTIN 4017976745060
Réf. fabricant 91203
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • monté

Description:

  • Tous les éléments sont conducteurs d'électricité.
  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé.
  • 1 plateau gris clair conforme à la Norme DIN 68765.
  • 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision.
  • Déplacement confortable: Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation.
  • Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.
  • Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de surface utile (mm): 1000
  • Largeur de surface utile (mm): 700
  • Hauteur de zone de chargement (mm): 206
  • Longueur totale (mm): 1250
  • Largeur totale (mm): 700
  • Hauteur totale (mm): 910
  • Type de pneu: TPE-ESD
  • Roues (mm): 125 x 32