Tendeur vertical lourd

Réf.: 90928
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90928
EAN / GTIN 4020772090920
Réf. fabricant 90928
Article hors catalogue L30100 321
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale lourde, avec pied vertical et trous de vis.
Bagues de roulement frottées et cémentées. Boulons trempés, rectifiés et graissés en permanence. ECROU de serrage sur le bras de levier pour un mouvement réglable. Matériau: acier, bruni. Bras de levier en acier moulé, bruni. poignée en plastique rouge résistant à l’huile.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6885.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 8
  • F1: 20,0 kN
  • Vis de calage: M12x110
  • Poids: 4060 g
  • Réf.: 8
  • A: 12,2
  • B: 151
  • C: 55
  • D: 12,5
  • D1: 9,7
  • E: -
  • F: 120
  • H: 106,0
  • H1: 338
  • H2: 15
  • H3: 40
  • HW min.: 25,0
  • HW maxi.: 76,0
  • I: 36
  • K: 20
  • L1: 226
  • L2: 219
  • N: 76
  • O: 16
  • P: 95
  • α: 120°