Tendeur de tige de poussée, noir

Réf.: 90548
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90548
EAN / GTIN 4020772090548
Réf. fabricant 90548
Article hors catalogue L30100 246
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur de tige de poussée noir avec petite base angulaire. Colliers de compression et de tension.

(Tige de poussée et levier manuel fonctionnant en même temps). Guide de tige de poussée long avec filetage de fixation et écrou. Finition noir mat. Rivets en acier inoxydable. Pièces de levier et tige de poussée en acier trempé. Articulation graissée. Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Le levier manuel peut être tourné dans n’importe quel angle par rapport à la base.
Complet avec vis de contact noire mate trempée n° 6880B.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vis de calage: M4x20
  • Poids: 125 g
  • Réf.: 1
  • A: 8,0
  • B min: 24,5
  • B max.: 44,5
  • D: 4,5
  • E: 20
  • H: 15
  • H1: 60
  • Course: 20
  • HW min.: 12
  • HW maxi.: 20
  • K: 7,0
  • L1: 91
  • L2: 16
  • L3: 72
  • M: 16,0-19,5
  • M2: M12x1,5
  • N: 30
  • P: 20