Pince horizontale, noire

Réf.: 90381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90381
EAN / GTIN 4020772090388
Réf. fabricant 90381
Article hors catalogue L30100 332
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale, noire, avec bras de maintien ouvert et pied vertical.
Finition noir mat. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de contact noire mate trempée n° 6890B.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x63
  • Poids: 320 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 73,0
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 39,0
  • F: 12,0
  • H: 49,0
  • H1: 65
  • H2: 86
  • HW min.: 9,5
  • HW maxi.: 22,0
  • I: 15,0
  • K: 7,00
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42,0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50,0
  • α: 90°