Agrafes 80/06 CNK

Réf.: 901053855
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
Type de produit Pince

Identification et classification

Référence article 901053855
EAN / GTIN 4003665360355
Réf. fabricant 901053855
Article hors catalogue L01760 100542
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Résinées
  • Galvanisées

Caractéristique(s):

  • Largeur: 12,8 mm
  • Convient pour : 80/16 KG / DKG 80/16
  • Longueur totale: 6 mm
  • Type de pince : type 80
  • unité de vente : 3000