Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 22 ∙ 85 mm

Réf.: 900SLG-22
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 900SLG-22
EAN / GTIN 4000896044887
Réf. fabricant 900SLG-22
Article hors catalogue L60140 3687
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 22 mm
  • Dimensions / longueur : 85 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 32.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.33 kg
  • Pour utilisation avec machines

Produits adaptés