Tuyau PVC, raccords de tuyau en acier inoxydable, DN50 3 M.

Réf.: 9.989-964.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 9.989-964.0
EAN / GTIN 4054278930527
Réf. fabricant 9.989-964.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

  • Tuyau PVC, raccords de tuyau en acier inoxydable, DN50 3 M.

Caractéristique(s):

  • raccord sur le côté de l'appareil : Bouton étoilé
  • raccord côté accessoire : Support pour poignée en étoile
  • Exécutions : Conducteur
  • poids avec emballage : 3,3 kg
  • Matériau: PVC
  • Diamètre nominal standard : DN 50 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier