Acier inoxydable tube d'aspiration AISI 304 DN50 sur DN-F50

Réf.: 9.989-913.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.989-913.0
EAN / GTIN 4054278929811
Réf. fabricant 9.989-913.0
Article hors catalogue L00950 235606
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

  • Acier inoxydable tube d'aspiration AISI 304 DN50 sur DN-F50

Caractéristique(s):

  • poids avec emballage : 2,3 kg
  • Matériau: Acier inoxydable
  • Diamètre nominal standard : DN 50 mm