Aspirateur industriel IVR 100/30 EF

Réf.: 9.989-406.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.989-406.0
EAN / GTIN 4054278695068
Réf. fabricant 9.989-406.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'aspirateur industriel mobile triphasé IVR 100/30 EF est spécialement conçu pour répondre aux exigences industrielles les plus élevées en termes de performances, de robustesse et de convivialité. Equipé d'inserts soudés pour camion, d'œillets de grue et d'un volet de vidange, le vidage de son réservoir de collecte de 100 litres est commodément possible de plusieurs façons sans avoir à déposer la tête d'entraînement. De grandes quantités de solides, tels que les copeaux et poussières fins, grossiers et dangereux pour la santé (AGW ≥ 0,1 mg/m³), le sable ou le gravier de sablage, peuvent être éliminés rapidement et facilement. Le système de filtration du classe de poussière M avec filtre à poche durable et lavable et nettoyage manuel du filtre garantit un aspiration sûre à une puissance d'aspiration élevée constante à tout moment. Ceci est assuré par le puissant compresseur à canal latéral (IE2) économe en énergie et le moteur à entraînement direct nécessitant peu d'entretien avec 3 kW puissance absorbée, également conçu pour le fonctionnement continu.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 950 x 715 x 1985 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 3kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • surface du filtre : 1,75 m²
  • poids avec emballage : 176 kg
  • poids sans accessoires : 172 kg
  • débit d'air : 88 / 315 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 62 dB(A)
  • Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vide : 260 / 26 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 70 / DN 50

Avantage(s):

Compresseur a canal LATERAL sans usure:
  • Avec une capacité de 3 kW et démarrage progressif pour aspirer de grandes quantités de poussières et de solides
Equipé d'un grand filtre de poche:
  • La géométrie spéciale du filtre empêche l'accrochage des solides aspirés
Volet de déchargement manuel confortable:
  • Pour un vidage facile, par exemple dans les convoyeurs souterrains ou les conteneurs.
  • Vidage pratique et rapide du matériau d'aspiration, même en grandes quantités
Nettoyage manuel et confortable du filtre:
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
  • Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique
Particulièrement robuste, particulièrement flexible:
  • L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses
  • Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière H
  • Pour une forte puissance d'aspiration et une durée de vie d'au moins 20 000 heures
  • Les œillets de grue permettent de saisir et de vider en toute sécurité au moyen d'une grue
  • Parfaitement adapté aux applications mobiles en fonctionnement multi-équipes
  • Avec une large gamme d'options de rangement d'accessoires.
  • Avec buse/coude d'aspiration pratique et mobile
Caractéristique principale:
  • Construction compacte avec un faible encombrement au sol
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière
  • Avec grand volet de déchargement
  • Insonorisation

Contenu:

Filtre secondaire ; vidange du réservoir : Volet d'échappement

Téléchargements et documents

Produits adaptés