Description:
L'aspirateur à huile IVR-l 120/24-2 TC me DP est un aspirateur industriel compact avec un châssis basculant et un récipient en acier inoxydable de 120 litres. Le dispositif aspire à la fois de grandes quantités de liquide et de solides largement exempts de poussière (par exemple des copeaux). Grâce au panier à copeaux en option, ces solides peuvent être facilement séparés des liquides aspirés. Grâce à sa conception en acier inoxydable, l'IVR-l 120/24-2 TC me DP est polyvalent. Même les milieux corrosifs peuvent être facilement aspirés. Le raccord de tuyau rotatif à 360° sur la tête d'aspiration garantit que le flexible d'aspiration ne se noue pas et augmente ainsi la flexibilité. Le niveau actuel est visible à tout moment via le flexible de vidange. Une pompe à tambour autonome permet de renvoyer les liquides aspirés à un niveau élevé de vidange. La conception robuste, y compris les rouleaux résistants à l'huile et câble secteur, garantit une longue durée de vie même dans les applications industrielles difficiles. Il permet également de ramasser le chariot.
Caractéristique(s):
- Diamètre nominal du connecteur : DN 50
- puissance absorbée : 2,4kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 120 l
- Matériau du conteneur : Acier inoxydable
- poids (avec accessoires): 72 kg
- poids avec emballage : 72 kg
- poids sans accessoires : 72 kg
- débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 235 / 23 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40
Avantage(s):
Fonction pompe tambour:- Une pompe à tambour autonome permet de ramener facilement le matériau aspiré à un niveau élevé de vidange
Châssis inclinable ergonomique:- Vidage rapide et pratique du conteneur : inclinez simplement vers l'arrière et prêt
Récipient de collecte en acier inoxydable de haute qualité:- Flexible transparent servant d'indicateur de niveau et de vidange des liquides
- Le système de châssis permet un vidage inclinable ergonomique au moyen d'un mécanisme de roulement
Equipé de 2 moteurs de soufflerie très silencieux:- La tête d'entraînement très silencieuse assure une ventilation uniforme de l'air de refroidissement.
- Ventilateurs commutables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle selon les besoins
- Tuyau transparent pour contrôler la quantité de liquide absorbée
Robustesse, flexibilité et modularité élevées:- L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses
- Système sophistiqué pour un vidage sûr, manuel et économe en énergie
- Disponible en option avec protection anti-débordement, panier à tamis ou porte-accessoires
- Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales
- Raccord de tuyau rotatif avec coude de tuyau rotatif jusqu'à 360°
- Convient aux matériaux corrosifs d'aspiration.
- Très facile à nettoyer
Caractéristique principale:- Fonction pompe tambour
- Cuve en inox
- Châssis inclinable
Contenu:
Accessoires dans le équipement standard : non ; fonction de pompe à tambour ; vidange du conteneur : Châssis inclinable