Description:
	
	
                
                    
		L'IVR-l 100/24-2 me est un aspirateur industriel compact en acier inoxydable avec un volume de récipient de 100 L. Les liquides et les solides grossiers tels que les copeaux peuvent être aspirés. Un panier à copeaux en option permet de séparer facilement les solides et les liquides. La conception en acier inoxydable de haute qualité fait de l'IVR-l 100/24-2 me une aide polyvalente dans la dure vie industrielle quotidienne. Même les milieux corrosifs peuvent être facilement aspirés. Le raccord du tuyau sur la tête d'aspiration peut être tourné de 360°. Il est ainsi plus facile d'aspirer la saleté autour de la tétine sans nouer le flexible d'aspiration. Le niveau est visible en permanence sur le flexible de vidange. Les roulettes ABS-matériau de haute qualité assurent une excellente mobilité.
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Diamètre nominal du connecteur : DN 50
 - puissance absorbée : 2,4kW
 - Type d'enregistrement : Électriques
 - Contenu du conteneur : 100 l
 - Matériau du conteneur : Acier inoxydable
 - poids (avec accessoires): 41 kg
 - poids avec emballage : 41 kg
 - poids sans accessoires : 41 kg
 - débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
 - Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
 - Vide : 230 / 23 mbar / kPa
 - Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40
 
 
                
                
            
                
	
		Avantage(s):
	
	
                
                    
		Collecteur en acier inoxydable de haute qualité:- Très facile à nettoyer.
 - Convient aux matériaux corrosifs d'aspiration.
 
Robustesse, flexibilité et modularité élevées :- L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses.
 - Raccord de tuyau rotatif avec coude de tuyau rotatif jusqu'à 360°.
 
Equipé de 2 moteurs de soufflerie très silencieux:- Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales.
 - Ventilateurs commutables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle selon les besoins.
 
Caractéristique clé :- Récipient en acier inoxydable
 
 collecteur en acier inoxydable de haute qualité:- Flexible transparent servant d'indicateur de niveau et de vidange des liquides.
 - Disponible en option avec protection anti-débordement, panier à tamis ou porte-accessoires.
 - La tête d'entraînement très silencieuse assure une ventilation uniforme de l'air de refroidissement.
 
Equipé d'un filtre de surface compact du classe de poussière l:- Empêche de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
 - Cuve en inox
 - Construction compacte avec un faible encombrement au sol.
 
 
                
                
            
                
	
		Contenu:
	
	
                
                    
		Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper