Aspirateur industriel IVR 35/20-2 SC me

Réf.: 9.986-065.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.986-065.0
EAN / GTIN 4054278030050
Réf. fabricant 9.986-065.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Aspirateur industriel d'entrée de gamme extra bas et construit KOMPAKT IVR 35/20-2 SC me pour l'industrie métallurgique. La conception robuste et le faible encombrement de l'aspirateur garantissent une longue durée de vie dans les environnements industriels difficiles au quotidien. Doté de deux puissants moteurs de dérivation, l’appareil est conçu pour le nettoyage d’entretien dans les ateliers ou les halls de production. Un filtre à poches renforcé intérieurement (filtre à poussière classe M) avec grand surface du filtre (1,4 m²) et un nettoyage efficace du filtre ainsi qu'un système de pré-séparation de type cyclone garantissent une collecte sûre de la poussière fine. Le réservoir de récupération en acier inoxydable est relié à la ventouse grâce au mécanisme de décantation pratique et facile à utiliser. L'isolation acoustique intelligente combine un bruit de travail agréable avec un fort performance. Grâce à ses rouleaux de haute qualité et à ses petites dimensions , l’IVR 35/20-2 SC me offre une excellente mobilité et une polyvalence maximale.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 740 x 580 x 1105 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 50
  • puissance absorbée : 2kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 35 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 1,4 m²
  • poids avec emballage : 61 kg
  • poids sans accessoires : 53 kg
  • débit d'air : 100 / 360 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 70 dB(A)
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 220 / 22 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Particulièrement robuste, particulièrement flexible:
  • Malgré son design très compact avec de nombreuses possibilités pour transporter des accessoires
Equipé d'un grand filtre de poche:
  • La géométrie spéciale du filtre empêche l'accrochage des solides aspirés
Equipé de 2 moteurs de soufflerie très silencieux:
  • La tête d'entraînement très silencieuse assure une ventilation uniforme de l'air de refroidissement
Nettoyage manuel et confortable du filtre:
  • Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien
  • Ventilateurs commutables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle selon les besoins
  • Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
  • Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique
  • L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses
  • Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M
  • Pour une puissance d'aspiration puissante et des performances de nettoyage optimales
  • Avec buse/coude d'aspiration pratique et mobile
Caractéristique principale:
  • Construction compacte avec un faible encombrement au sol
  • Convient également pour de grandes quantités de poussière
Récipient de collecte en acier inoxydable de haute qualité:
  • Convient aux matériaux corrosifs d'aspiration
  • Système de pré-séparation du type cyclone
  • Très facile à nettoyer
  • Cuve en inox

Contenu:

Filtre: Filtre de poche ; Accessoires dans le équipement standard : non ; vidage du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés