Aspirateur industriel IVR 100/75-PP SC

Réf.: 9.978-764.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.978-764.0
EAN / GTIN 4054278002057
Réf. fabricant 9.978-764.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le RI 332 V27 est un aspirateur industriel qui fonctionne avec un entraînement à air comprimé multi-étages. Le dépression élevé garantit que les poussières et les substances pâteuses peuvent être déplacées sur de longues distances. Le filtre à poche puissant est également idéal pour les poussières fines et est disponible en 1,75 m² ou 3,2 m². Le réservoir de collecte de 100 litres offre un mécanisme de décantation confortable, qui permet également une récupération pratique. La RI 332 V27 permet une vidange sans poussière grâce au sac PE et au tuyau de compensation de pression.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 915 x 760 x 1583 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 50
  • puissance absorbée : 7,5kW
  • Type d'enregistrement : Pneumatique
  • Contenu du conteneur : 100 l
  • surface du filtre : 1,75 m²
  • poids avec emballage : 129 kg
  • poids sans accessoires : 107 kg
  • débit d'air : 203 / 732 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 80 dB(A)
  • Vide : 500 / 50 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50

Avantage(s):

Nettoyage facile du filtre grâce à un mécanisme d'agitation manuel :
  • Fonctionnement régulier du levier de vibration pour une puissance d'aspiration élevée constante.
Caractéristique clé :
  • Construction compacte avec un faible encombrement au sol.
  • Système de pré-séparation semblable à un cyclone
système d'évacuation des poussières faible avec sac en PE :
  • Faible évacuation des poussières grâce au mécanisme de fermeture et au tuyau de compensation de pression.
  • Nettoyage manuel efficace inégalé du filtre en renforçant les grilles dans chaque sac filtrant.
Fonctionnement silencieux :
  • Fonctionnement silencieux grâce à l'unité d'entraînement insonorisée.
  • Système de pré-séparation du type cyclone
  • Nettoyage manuel du filtre

Contenu:

Filtre secondaire ; vidange du réservoir : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés