Adaptateur d'aspiration TL

Réf.: 9.751-306.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 9.751-306.0
EAN / GTIN 4054278716480
Réf. fabricant 9.751-306.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'adaptateur d'aspiration TL pour tiges télescopiques d'une longueur de 10 ou 14 mètres permet des applications d'aspiration telles que l'aspiration de la poussière ou des dépôts des tuyaux ou l'enlèvement des feuilles sèches des gouttières à une hauteur aérée allant jusqu'à 8 mètres. Le jeu d'adaptateurs se compose d'un raccord pour les collecteurs d'aspiration (adapté aux collecteurs DN 35 et DN 40) et d'un raccord pour les buses d'aspiration, qui est simplement fixé à l'extrémité supérieure des tiges télescopiques.