Shaft mounted cup brush 40x10x15-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 890756
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Identification et classification

Référence article 890756
EAN / GTIN 9003178907561
Réf. fabricant 890756
Article hors catalogue L50140 2734
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses à tige en pot PREMIUM pour meuleuse droite sont idéales pour le traitement des endroits difficiles d’accès sur les pièces en acier. L’outil haute performance offre une durée de vie optimale et vous aide dans les travaux exigeants tels que l’élimination de la peinture et de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, ainsi que la préparation de surface et la finition de l’acier. De plus, les travaux d’ébavurage peuvent être réalisés de manière efficace, ce qui permet d’utiliser la brosse boisseau de Tyrolit de manière universelle pour une multitude de tâches.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52T DW BROSSES BOISSEAU SUR TIGE
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : S 0,3 mm
  • Dimensions (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 40 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • En raison de leur forme, particulièrement adaptées aux endroits difficiles d’accès
  • Outil universel d’une durée de vie maximale

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, le nettoyage des cordons de soudure, la préparation de surface et la finition de l’acier.

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les travaux de nettoyage tels que l’élimination de la peinture, de la rouille, de la calamine, des incrustations ou pour l’ébavurage.

Particularités:
  • Polyvalence
  • Meilleure durée de vie
  • Pour endroits difficiles d’accès