Douille mâle ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à fente ∙ 75 mm

Réf.: 8803-1X5.5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 8803-1X5.5
EAN / GTIN 4000896039814
Réf. fabricant 8803-1X5.5
Article hors catalogue L60140 723
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution mi-longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Dimensions / longueur : 75 mm
  • Longueur l1: 48.5 mm
  • Poids net (kg): 0.04 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?