Jeu de chaînes de tension

Réf.: 87627
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 87627
EAN / GTIN 4020772087623
Réf. fabricant 87627
Article hors catalogue L30130 72
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de chaînes de tension, crochets de tension et contre-appui en acier trempé, bruni. Chaîne en acier trempé.
Veuillez commander le montage pour les rainures en T 6541 séparément.
Composition:
- Crochet tendeur
- Jeu de sécurité pour la chaîne de tension
- Contre-brace
- 4 chaînes à rouleaux
87601: 492 mm (2x), 238 mm (1x), 15,9 mm (1x)
87627: 991 mm (1x), 229 mm (1x), 483 mm (1x), 25,4 mm (1x)
- 4 fixations avec goupilles fendues pour la connexion
- 6 éléments de protection en plastique
- Clé polygonale ouverte 685MD

Caractéristique(s):

  • Rainure: 18, 20, 22, 24
  • Vis G.: M16 mm
  • max. autorisé
    couple de rotation MD: 90 Nm
  • Force de serrage F max. Réalisable: 40 kN
  • Poids: 7640 g
  • A: 37
  • B: 44
  • B1: 120
  • C: 25
  • C1: 10
  • ØD: 70
  • E1: 64
  • F1: 29
  • F2: 62
  • H1 min
    : 110
  • H1 maxi.
    : 146
  • H2 min
    : 122
  • H2 maxi.
    : 153
  • Course de serrage S1: 36
  • Course de serrage S2: 31
  • L: 107
  • Ouv.: 46