Pince à quatre griffes DigiCrimp® pour contacts industriels 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10

Réf.: 8753 0000 61
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 8753 0000 61
EAN / GTIN 4049002028380
Réf. fabricant 8753 0000 61
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Convient pour le sertissage de contacts mâles et femelles torsadés
  • Réglage de la mandrinerie par pas de 0,01 mm et lecture numérique
  • Vérification du réglage de base à l’aide du stylo de contrôle fourni
  • fonction de recalibrage
  • Surveillance électronique de l’usure (brevetée) avec fonction d’alerte
  • Sertissage fiable grâce à l’achèvement forcé du processus de sertissage et à l’avance synchrone des mandrins de sertissage
  • différentes fonctions de réglage disponibles

Caractéristique(s):

  • Poids: 1050g
  • Longueur: 230 mm
  • Exécution: chromé
  • Capacité (mm²): 0,14 - 6 mm²
  • Capacité (AWG): 26 - 10
  • max. Ø Contact: 7,5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés