Description:
Le disque à tronçonner PREMIUM 2en1 pour meuleuse d’angle est l’outil parfait pour une multitude d’applications de tronçonnage. Avec son design performant et sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour tronçonner l’acier et l’acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque de tronçonnage offre une durabilité et une longévité exceptionnelles. Effectuez votre travail rapidement et efficacement grâce à ce disque à tronçonner unique en son genre.
Caractéristique(s):
- Forme: 42 DISQUE DE TRONÇONNAGE CRANTÉ, TISSÉ V.
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Matériaux compatibles: Acier inoxydable, acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : A 30 Q- BFX A
- Dimensions (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 3 mm
- Alésage: 22,23 mm
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion, de piqûres et la réduction de la résistance à la fatigue, ce qui permet d’obtenir les meilleurs résultats, même sur l’acier inoxydable.
- Temps de travail très courts grâce à une excellente aptitude à la coupe et à une faible charge thermique sur la pièce à usiner (formation de chaleur)
- Confort élevé grâce à une spécification pointue
Utilisation:
- Pour l’usinage de différentes qualités d’acier et d’acier inoxydable
- Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins
Recommandation(s):
- 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une formation de bavures minimale
- 2.0 à 3.5 mm pour une durée de vie et une stabilité maximales
Particularités:
- Parfait pour le tronçonnage de l’acier et de l’acier inoxydable
- Capacité de coupe exceptionnelle
- Durée de vie particulièrement longue