Support à vis réglable en hauteur avec base magnétique

Réf.: 86520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 86520
EAN / GTIN 4020772086527
Réf. fabricant 86520
Article hors catalogue L30130 108
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support à vis réglable en hauteur avec base magnétique, avec broche cylindrique ISO8737-12x50. Trou de centrage Ø12 mm.
Broche: Filetage métrique fin M30x1,5 avec protection d’extrémité. L’insert coulissant court sur la bague de palier lisse enfoncée. Acier pour traitement thermique, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 85
  • H min: 65 mm
  • H maxi.: 85 mm
  • D1: 50
  • D2: 34
  • H1 min
    : 92
  • H1 maxi.
    : 112
  • F max.: 30 kN
  • Poids: 800 g