Anneau de rechange Wedge

Réf.: 8594780
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Coins

Identification et classification

Référence article 8594780
EAN / GTIN 4010883859479
Réf. fabricant 8594780
Article hors catalogue L60160 4843
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour la fixation sûre des poignées en bois

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 23 mm
  • Diamètre de la clavette [mm]: 16 mm