Douille mâle ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Pozidriv PZ ∙ 28 mm

Réf.: 8507-PZ3
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 8507-PZ3
EAN / GTIN 4000896037384
Réf. fabricant 8507-PZ3
Article hors catalogue L60140 666
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Pointe selon ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Pozidriv PZ
  • Taille: ∙ PZ3
  • Dimensions / longueur : 28 mm
  • Longueur l1: 16 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?