Jeu de lames de précision 100 pièces, TiN, Type: 53

Réf.: 845356 53
Nouveau produit
Prix par 1 Unité (0,42 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 32,8 mm
Largeur lame 5,7 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de lames 100
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 845356 53
EAN / GTIN 4250099934519
Réf. fabricant 90512.053-2197
Fabricant/personne responsable Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Description

Exécution:

Lames précises en acier au carbone fortement allié présentant une tenue de coupe et un affûtage exceptionnels.
Avec lame HSS à revêtement TiN.
Forme extra-pointue pour coupes très fines.

Adapté(s) pour:

Couteau de précision Mozart 845350.

Livraison:

100 lames dans un distributeur de sécurité.