Kit de fixation pour crochets de tension et contre-support

Réf.: 84251
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 84251
EAN / GTIN 4020772084257
Réf. fabricant 84251
Article hors catalogue L30120 357
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de fixation pour crochets de serrage et contre-équerres, pour la fixation du jeu de chaînes de serrage n° 6540 sur la table de la machine, composé d’un écrou pour rainure en T, DIN 508 et d’une vis ISO 4762, classe de résistance 8,8.

Caractéristique(s):

  • A: 14
  • L 6540H.: - mm
  • L 6540G.: 25 mm
  • M: M12
  • Poids: 78 g