Filière “EVA Set R” complète avec coffret en acier, Type: 1/2-1.1/4

Réf.: 820301 1/2-1.1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN 10226
Emballage Coffret en acier
Nombre de bras de cliquet 1
Tête de coupe pour filetages gaz Whithworth 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pouce
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 820301 1/2-1.1/4
EAN / GTIN 4039976048361
Réf. fabricant 520015R
Fabricant/personne responsable REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Description

Exécution:

Changement rapide de la tête de coupe par insertion simple dans la tête du cliquet. Têtes de coupe avec long guidage tubulaire et mors de coupe réglés avec précision. Les mors de coupe sont particulièrement résistants à l’usure et interchangeables. Cliquet réversible droite / gauche. Avec mors de coupe retournés, également adaptés pour un filetage très près du mur (sur des embouts de tubes courts déjà installés). Ne convient pas pour les tubes en inox.

Utilisation:

Filières pratiques et légères à emporter sur les chantiers. Le petit ⌀ de la tête permet de travailler dans des endroits confinés.

Adapté(s) pour:

Filetages gaz Withworth suivant DIN EN 10226 coniques 1:16.

Contenu:

Têtes de coupe correspondantes, 1 de chaque
(pour filetages gaz Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pouce;
Bras de cliquet: 1 pièce

Remarque(s):

Les éléments suivants sont également disponibles individuellement sur demande:
  • Bras de cliquet.
  • Têtes de coupe complètes avec mors, et mors de rechange.

Lors de la commande, indiquer la référence désirée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés