Coupe-tubes DP50 pour tubes HT, Type: 1

Réf.: 818190 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ ext. tuyau 40 mm
Longueur 202 mm
Poids 294 g
Pour matériaux tubulaires VA; Aluminium; Laiton; Cuivre
Type de produit Coupe-tubes

Identification et classification

Référence article 818190 1
EAN / GTIN 4003773087809
Réf. fabricant 90 23 01 BK
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Corps d’outil en plastique renforcé de fibres de verre. Lame de rechange remplaçable sans outil en acier à roulements à billes de haute qualité. Guidage optimal du tube et coupe aisée grâce aux galets autoajustables montés sur roulement à billes. Grâce à la lame de coupe à ressort, aucun réglage fastidieux n’est nécessaire pendant la coupe.

Avantage(s):

Un outil, deux fonctions, trois diamètres. Coupe et chanfreinage aisés et nets des tuyaux d’évacuation en plastique courants en une seule opération. Coupe lisse: Pas de réglage ni d’ébavurage et risque réduit d’obstruction ou d’endommagement du joint.

Utilisation:

Coupe les tubes HT et de nombreux autres tubes en plastique de ⌀ 32, 40 ou 50 mm et d’une épaisseur allant jusqu’à 2,4 mm. Positionnement aisé grâce à une vue dégagée sur le point de coupe. Possibilité de post-coupe ou de coupe fine à partir d’une longueur de coupe d’env. 10 mm.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 818191 réf. 1 et axe de changement rapide de rechange 818192 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés