Pinces clés Isolation VDE, Longueur totale: 250mm

Réf.: 813851 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 30 mm
Capacité de serrage 0 mm - 52 mm
Longueur totale 250 mm
Type de produit Pince clé

Identification et classification

Référence article 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Réf. fabricant 86 06 250
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

  • Branches 100% isolées jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
  • Avec graduation pour un réglage précis à l’écart de la pièce.
  • Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
  • Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires.
  • La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
  • Pince clé chromée.
  • Branches isolées avec gaine multimatière.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.

Téléchargements et documents

Produits adaptés