Sac à roulettes L.525mm l.230mm H.30mm

Réf.: 81231044
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 81231044
EAN / GTIN 4018754323456
Réf. fabricant 81231044
Article hors catalogue L60010 7673
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
  • les inserts en filet permettent de voir l’outil inséré
  • Protection sécurisée de loutil avec un encombrement minimal

Caractéristique(s):

  • Nombre de casiers: 12
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 525 mm
  • Poids: 296 g
  • Largeur mm (b): 230 mm