Coffre à accessoires 13262 TS 516 x 296 x 310 mm

Réf.: 81091337
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
Référence article 81091337
EAN / GTIN 4018754361106
Réf. fabricant 81091337
Article hors catalogue L60010 102865
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Extension pratique pour le chariot à outils 13217 (à partir du modèle 2025 avec un couvercle adapté) et le coffre superposable 13261 pour un espace de rangement supplémentaire.
  • Grâce au système breveté LOCK-UNLOCK, le 13262 TS se fixe rapidement, facilement et en toute sécurité d’un seul geste.
  • La mallette offre un espace de rangement pour les outils dans jusqu’à 8 tiroirs qui peuvent être disposés de manière flexible dans n’importe quel ordre.
  • Notre valise résiste à la chaleur, aux chocs et aux produits chimiques, ce qui la rend idéale pour les conditions difficiles d’un atelier.
  • Un cadenas permet de protéger les outils de manière simple et sûre.
Caractéristiques:
  • Mallette superposable robuste et résistante en polypropylène pour le chariot à outils 13217 et la mallette superposable 13261
  • Peut être équipé de 8 tiroirs maximum (vendus séparément)
  • Enclenchement sûr grâce au système breveté LOCK-UNLOCK
  • Possibilité d’inscription personnalisée
  • avec une poignée et 2 poignées latérales
  • résistant à la température, aux chocs et aux produits chimiques
  • fermetures renforcées en métal, verrouillables à l’aide d’un cadenas