Extracteur d'articulation à rotule

Réf.: 8030650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur de rotules

Identification et classification

Référence article 8030650
EAN / GTIN 4036976106022
Réf. fabricant 8030650
Article hors catalogue L60160 6067
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour faire sortir facilement et en douceur les boulons de l'articulation à rotule de la barre de poussée et de la barre d'accouplement

Caractéristique(s):

  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 75 mm
  • Profondeur d'ouverture [mm]: 78
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 37 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 110
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non