Pince pour couper et dénuder les fibres optiques polymères Ø 2,2 mm, avec dispositif de coupe sécurisé

Réf.: 8001 0003 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 8001 0003 3
EAN / GTIN 4049002023910
Réf. fabricant 8001 0003 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Un procédé de coupe spécial permet de traiter la fibre sans polir la surface coupée.
  • Des valeurs d’atténuation optimales garantissent une qualité de transmission des données optimale.
  • Dispositifs de coupe interchangeables disponibles en différentes versions
  • Durée de vie maximale de la lame avec une usure minimale

Caractéristique(s):

  • Poids: 610g
  • Longueur: 190 mm
  • Exécution: bruni

Produits adaptés