Lampe de travail , tube fluorescent , 24 V DC , 11 W

Réf.: 777B.24F
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 777B.24F
EAN / GTIN 3662424037559
Réf. fabricant 777B.24F
Article hors catalogue L60130 7854
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Longue durée de vie, luminosité
  • Basse consommation
  • Tube fluorescent de 11 W
  • Ne chauffe pas
  • Classe d'étanchéité: IP55
  • Protection contre l'éblouissement
  • 470 lux à 0,5 m
  • 320 lumens
  • Câble en caoutchouc H05 RN-F: bonne résistance aux hydrocarbures
  • Tension: 24 V

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 450