Lampe torche LED

Réf.: 77490019
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 77490019
EAN / GTIN 4018754360635
Réf. fabricant 77490019
Article hors catalogue L60010 102866
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Lampe torche rechargeable à LED avec une puissance lumineuse élevée pouvant atteindre 1 000 lm.
  • Une LED supplémentaire dans la tête de lampe augmente la puissance lumineuse de la lampe principale.
  • Jusqu’à 7 heures d’autonomie (selon le mode de fonctionnement) grâce à une batterie Li-Ion intégrée avec électronique de sécurité (3,7 V/2 600 mAh/9,62 Wh).
  • Les aimants de fixation situés sur la face inférieure et arrière ainsi que les crochets pivotants rendent la fixation particulièrement flexible et pratique.
  • Le boîtier en plastique ABS résistant offre une protection fiable contre la poussière et les projections d’eau grâce à l’indice de protection IP54.
Caractéristiques:
  • flux lumineux réglable avec 2 niveaux de luminosité: 100 % (1 000 lm) / 50 % (500 lm)
  • Éclairage supplémentaire avec 200 lm
  • Portée: jusqu’à 60 m
  • Durée d’éclairage: jusqu’à 7 heures
  • batterie Li-Ion intégrée 3,7 V/2 600 mAh/9,62 Wh avec électronique de sécurité
  • rechargeable via un connecteur de type C
  • Durée de charge: env. 4 heures
  • avec indicateur de contrôle de charge et de capacité résiduelle
  • pour fixation sur des surfaces métalliques avec aimant de fixation et embase magnétique
  • 2 crochets pivotants à 360° pour suspendre
  • Classe de protection: IK07/IP54
  • Accessoires: Câble de recharge USB Type-C (100 cm)