Botte de sécurité TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2 TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2, Taille 46

Réf.: 7670102-46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Protection non métallique contre les perforations
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série TILL
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Protection non métallique contre les perforations
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 46
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 7670102-46
EAN / GTIN 4030839314289
Réf. fabricant 7670102-46
Article hors catalogue L00790 5133
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • BOA® Fit System

Téléchargements et documents

De la même série "TILL" Afficher tout