Cisaille à chantourner, coupe à gauche, Longueur totale: 275mm

Réf.: 761600 275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 275 mm
Longueur lames 40 mm
Type d'utilisation coupe à gauche
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 761600 275
EAN / GTIN 4010220020111
Réf. fabricant D208-275L
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, cintrée et branches vernies ouvertes. En acier spécial, lames trempées par induction (HRC 60); également pour tôles en inox.

Utilisation:

Pour découpes circulaires et courbes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés