CLES A PIPE 6X12 PANS 16 MM

Réf.: 76.16
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 76.16
EAN / GTIN 3148511208809
Réf. fabricant 76.16
Article hors catalogue L60130 858
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte à douze pans pour angle de rotation de 30° et tête longue à six pans
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 24,0
  • d [mm]: 13,0
  • d1 [mm]: 12,0
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 178
  • L1 [mm]: 46
  • T [mm]: 16
  • [g]: 285