Cutt-off wheels 300x3,5x22,23 mm straight A30 STANDARD rails

Réf.: 75938
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Identification et classification

Référence article 75938
EAN / GTIN 9003170759380
Réf. fabricant 75938
Article hors catalogue L50140 88
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque à tronçonner STANDARD est une solution économique lorsqu’il s’agit de tronçonner des rails à l’aide d’un tronçonneur à essence ou électrique. Utilisable dans des conditions extrêmes, il allie stabilité et très bonne durée de vie à la facilité de coupe et à des temps de travail réduits. De plus, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41H DISQUE À TRONÇONNER DROIT, TISSÉ V.
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Rails
  • Gamme de produits: STANDARD
  • Spécification : A30S-BFSRAIL
  • Dimensions (D x T x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 3,5 mm
  • Alésage: 22,23 mm
  • Outil pour: Tronçonneuse

Avantage(s):

  • Le produit offre des temps de tronçonnage réduits avec peu d’effort.: même en cas d’humidité, de froid et de variations de température
  • Des surfaces de coupe propres et nettes réduisent les retouches et les temps de travail
  • Très bonne durée de vie et stabilité
  • Convient également aux machines stationnaires puissantes (plus de 5 kW).

Utilisation:

  • Pour couper des rails
  • Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence