Description:
Ce disque à tronçonner STANDARD est une solution économique lorsqu’il s’agit de tronçonner des rails à l’aide d’un tronçonneur à essence ou électrique. Utilisable dans des conditions extrêmes, il allie stabilité et très bonne durée de vie à la facilité de coupe et à des temps de travail réduits. De plus, cet outil peut également être utilisé sur des machines stationnaires puissantes.
Caractéristique(s):
- Forme: 41H DISQUE À TRONÇONNER DROIT, TISSÉ V.
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 100 m/s
- Matériaux compatibles: Rails
- Gamme de produits: STANDARD
- Spécification : A30S-BFSRAIL /100
- Dimensions (D x T x H): 350 x 4 x 20 mm
- Diamètre: 350 mm
- Epaisseur: 4 mm
- Alésage: 20 mm
- Outil pour: Tronçonneuse
Avantage(s):
- Le produit offre des temps de tronçonnage réduits avec peu d’effort.: même en cas d’humidité, de froid et de variations de température
- Des surfaces de coupe propres et nettes réduisent les retouches et les temps de travail
- Très bonne durée de vie et stabilité
- Convient également aux machines stationnaires puissantes (plus de 5 kW).
Utilisation:
- Pour couper des rails
- Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence